noscriptAtlas Workholders Roată Cu Placă Fixă 75mm, Roată din Poliuretană ATL9450602K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Placă Fixă 75mm, Roată din Poliuretană

SKU:

ATL9450602K

MPN:

ATL9450602K

€14.39

Ex VAT

€17.12

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: poliuretan
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Polyurethane

    Aplicaţie

    Furniture Hospital Equipment

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    100kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    75mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    105x80mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    72x52mm

    EAN

    5036140260818

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    105mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V71V075PNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701