SKU:
ATL9451674K
MPN:
ATL9451674K
€39.32
Ex VAT
€46.79
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Poliuretan roșu
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Polyurethane |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 400kg |
Culoarea anvelopei | Red |
Diametru roată | 200mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x114mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
EAN | 5036140261938 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 235mm |
lățimea benzii de rulare | 50mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V41Q200PNRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |