SKU:
ATL9451304K
MPN:
ATL9451304K
€24.82
Ex VAT
€29.54
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Potrivită pentru majoritatea suprafeţelor. Potrivită pentru medii umede unde pot fi prezente substanţe chimice de periculozitate medie. Rulare silenţioasă cu cauciuc "amortizat". Nu se recomandă utilizarea în medii unde sunt prezenţi acizi minerali sau organici. Gama pentru temperatura de funcţionare: între -20°C şi +60°C.
Tip pivot cu placă deasupra
Tip pivot cu placă deasupra Cu frână
Tip fix cu placă deasupra
Tip pivot cu orificiu de bulon
Numai roată
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 205kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 200mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x114mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
EAN | 5036140261372 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 235mm |
lățimea benzii de rulare | 50mm |
Material roată | Polypropylene |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V41Q200BLRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |