noscriptAtlas Workholders Roată de Oțel Presat Cu Placă Fixă, Roată din Cauciuc, Centru din Poliuretană, Frână 100mm ATL9451428K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată de Oțel Presat Cu Placă Fixă, Roată din Cauciuc, Centru din Poliuretană, Frână 100mm

SKU:

ATL9451428K

MPN:

ATL9451428K

€6.71

Ex VAT

€7.98

Inc VAT

IN STOCK (14)

    Product Details

    Oţel roată - Cu bile
    • Material roată: Oţel
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    70kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    100mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    102x87mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    77x60mm

    EAN

    5036140261457

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    128mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Pressed Steel

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V41Q100SRRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701