noscriptAtlas Workholders Roată Cu Placă Frânată și Gaură Bolt 80mm, Roată din Cauciuc Gri ATL9451486K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Placă Frânată și Gaură Bolt 80mm, Roată din Cauciuc Gri

SKU:

ATL9451486K

MPN:

ATL9451486K

€25.66

Ex VAT

€30.54

Inc VAT

IN STOCK (7)

    Product Details

    Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Cauciuc
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    70kg

    Culoarea anvelopei

    Grey

    Diametru roată

    80mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    105x80mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    77x60mm

    EAN

    5036140261549

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    105mm

    lățimea benzii de rulare

    32mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V42Q080GNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701