SKU:
ATL9451406K
MPN:
ATL9451406K
€10.03
Ex VAT
€11.94
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Oţel roată - Cu bile
• Material roată: Oţel
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 50kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 80mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 105x80mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 77x60mm |
EAN | 5036140261396 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 105mm |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Pressed Steel |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V42Q080SRRP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |