noscriptAtlas Workholders Roată de Oțel Presat Cu Placă Rotativă, Roată din Cauciuc, Centru din Poliuretană, Frână 160mm ATL9451412K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată de Oțel Presat Cu Placă Rotativă, Roată din Cauciuc, Centru din Poliuretană, Frână 160mm

SKU:

ATL9451412K

MPN:

ATL9451412K

€24.74

Ex VAT

€29.44

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Oţel roată - Cu bile
    • Material roată: Oţel
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    135kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    160mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    135x105mm

    Dimensiunea șurubului

    M10

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    105x75 105x80mm

    EAN

    5036140261426

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    195mm

    lățimea benzii de rulare

    40mm

    Material roată

    Pressed Steel

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V42Q160SRRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701