noscriptAtlas Workholders 80mm CASTOR CU FRANA | Cromwell Tools

Atlas Workholders

80mm CASTOR CU FRANA

SKU:

ATL9452555K

€10.26

Ex VAT

€12.21

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru rularea lină cu sarcini mai grele. Adecvat pentru folosire pe majoritatea suprafețelor. Potrivite pentru medii umede în care pot fi prezente substanțe chimice de duritate medie. Pneu cu ”amortizare” pentru rulare silențioasă. Nu este recomandat pentru folosire în cazul în care sunt prezenți acizi organici sau minerale. Variația temperaturii de operare de la -20C până la +60C.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Humid Enviroments Most Surfaces

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    80mm

    EAN

    5036140230880

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    108mm

    Interval de temperatură

    -20 to 60°C

    Material roată

    Steel

    Mediul de folsire

    Heavy Duty

    Nr. Piesei MFR

    ATL-945-2555K

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701