noscriptAtlas Workholders Roată Cu Placă Frânată 150mm, Roată din Poliuretană ATL9456422K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Placă Frânată 150mm, Roată din Poliuretană

SKU:

ATL9456422K

MPN:

ATL9456422K

€163.29

Ex VAT

€194.32

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Roată din fier - Jurnal rulment cu bile
    • Material roată: Fontă
    • Material pneu: Galben poliuretan
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la industriale grele


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Polyurethane

    Aplicaţie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    500kg

    Culoarea anvelopei

    Yellow

    Diametru roată

    150mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    135x110mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    105x75 105x80mm

    EAN

    5036140263079

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    189mm

    lățimea benzii de rulare

    40mm

    Material roată

    Cast Iron

    Mediul de folsire

    Heavy Duty

    Nr. Piesei MFR

    V52A150PTJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701