SKU:
ATL9457401K
MPN:
V82Q160PNRP05
€126.13
Ex VAT
€150.09
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
• Culoare: Portocaliu
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Polipropilenă
• Rulmenți cu role
• Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
• Anti-coroziv
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Polyurethane |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 250kg |
Culoarea anvelopei | Orange |
Diametru roată | 150mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 102x83mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 135x110mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 181mm |
lățimea benzii de rulare | 40mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V82Q160PNRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |