€78.18
Ex VAT
€93.03
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Aluminiu roată - Jurnal rulment cu bile
• Material roată: Aluminiu
• Material pneu: Cauciuc
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la industriale grele
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 160kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 100mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 100x85mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 80x60mm |
EAN | 5036140262812 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 135mm |
lățimea benzii de rulare | 40mm |
Material roată | Aluminium |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V52A100ARJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |