SKU:
ATL9457648K
MPN:
28102
€52.50
Ex VAT
€62.48
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Culoare: Negru
• Material roată: Termoplastic
• Rulment simplu
• Interval de temperatură: -40°C până la 270°C.
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Termoplastic |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 150kg |
Culoarea anvelopei | Negru |
Diametru roată | 80mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 102x83mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 80x60mm |
EAN | 5036140263956 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 106mm |
Interval de temperatură | -40 to 270°C |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Termoplastic |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | 28102 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară pivotantă |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |