SKU:
ATL9457401B
MPN:
V80Q080GNJP04
€42.74
Ex VAT
€50.86
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
• Culoare: Gri
• Material roată: Polipropilenă
• Material pneu: Cauciuc
• Rulmenți cu role
• Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
• Anti-coroziv
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Cauciuc |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 55kg |
Culoarea anvelopei | Gri |
Diametru roată | 80mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 102x83mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 80x60mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 106mm |
lățimea benzii de rulare | 25mm |
Material roată | Polipropilenă |
Mediul de folsire | Light Duty |
Nr. Piesei MFR | V80Q080GNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară pivotantă |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |