SKU:
ATL9459310K
MPN:
28902GB
€33.89
Ex VAT
€40.33
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Culoare: Negru
• Material roată: Termoplastic
• Rulment simplu
• Interval de temperatură: -40°C până la 270°C.
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Termoplastic |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 120kg |
Culoarea anvelopei | Negru |
Diametru roată | 80mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140265530 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 106mm |
Interval de temperatură | -40 to 270°C |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Termoplastic |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | 28902GB |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Orificiu pentru bolț pivotant |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |