noscriptAtlas Workholders Roată fixă din oțel inoxidabil cu placă de cauciuc de 80 mm V81Q080PNPP04 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată fixă din oțel inoxidabil cu placă de cauciuc de 80 mm

SKU:

ATL9457400W

MPN:

V81Q080PNPP04

€28.87

Ex VAT

€34.36

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Polipropilenă
    • Material pneu: Cauciuc
    • Rulmenți cu role
    • Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
    • Anti-coroziv


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Cauciuc

    Aplicaţie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    55kg

    Culoarea anvelopei

    Gri

    Diametru roată

    80mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    102x83mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    80x60mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    106mm

    lățimea benzii de rulare

    25mm

    Material roată

    Polipropilenă

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V81Q080GNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Placă superioară fixă

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701