Atlas Workholders

Roată fixă din oțel inoxidabil și nailon cu placă de 80 mm

SKU:

ATL9457400E

MPN:

V81Q080NYPP04

€23.47

Ex VAT

€27.93

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
    • Culoare: Alb
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Nailon
    • Rulmenți cu role
    • Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
    • Potrivit pentru spălare
    • Anti-coroziv


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Nylon

    Aplicaţie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    White

    Diametru roată

    80mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    102x83mm

    Dimensiunea șurubului

    M10

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    76x55mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    106mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Heavy Duty

    Nr. Piesei MFR

    V81Q080NYPP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701