SKU:
ATL9457726K
MPN:
V91A260PPRP07
€62.08
Ex VAT
€73.88
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Culoare: Negru
• Material interior: Polipropilenă
• Material pneu: Cauciuc
• Rulmenți cu role
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Cauciuc |
Aplicaţie | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 150kg |
Culoarea anvelopei | Negru |
Diametru roată | 260mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 200x160mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 135x105 150x115mm |
EAN | 5036140264069 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 302mm |
lățimea benzii de rulare | 85mm |
Material roată | Polypropylene |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V91A260PPRP07 |
Pneumatic Wheel | Yes |
Tip montaj | Placă superioară fixă |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |