SKU:
ATL9457401Q
MPN:
V81Q200PNRP05
€95.87
Ex VAT
€114.09
Inc VAT
18 Variations Available
Product Details
Product Specification
Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
• Culoare: Portocaliu
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Polipropilenă
• Rulmenți cu role
• Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
• Anti-coroziv
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Poliuretan |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 370kg |
Culoarea anvelopei | Portocaliu |
Diametru roată | 200mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x110mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 240mm |
lățimea benzii de rulare | 50mm |
Material roată | Nailon |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V81Q200PNRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară fixă |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |