SKU:
ATL9457400V
MPN:
V82Q200GNJP05
€176.95
Ex VAT
€210.57
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
• Culoare: Gri
• Material roată: Polipropilenă
• Material pneu: Cauciuc
• Rulmenți cu role
• Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
• Anti-coroziv
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Cauciuc |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 230kg |
Culoarea anvelopei | Gri |
Diametru roată | 200mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x110mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 240mm |
lățimea benzii de rulare | 50mm |
Material roată | Polipropilenă |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V82Q200GNJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară pivotantă cu frână |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |