noscriptAtlas Workholders Roată pivotantă din oțel inoxidabil cu placă de cauciuc și frână de 150 mm V82Q160GNJP05 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată pivotantă din oțel inoxidabil cu placă de cauciuc și frână de 150 mm

SKU:

ATL9457400T

MPN:

V82Q160GNJP05

€108.97

Ex VAT

€129.67

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Polipropilenă
    • Material pneu: Cauciuc
    • Rulmenți cu role
    • Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
    • Anti-coroziv


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    150kg

    Culoarea anvelopei

    Grey

    Diametru roată

    150mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    135x110mm

    Dimensiunea șurubului

    M10

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    105x75 105x80mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    181mm

    lățimea benzii de rulare

    40mm

    Material roată

    Polypropylene

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V82Q160GNJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701