SKU:
ATL9457652K
MPN:
28109
€91.61
Ex VAT
€109.02
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Culoare: Negru
• Material roată: Termoplastic
• Rulment simplu
• Interval de temperatură: -40°C până la 270°C.
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Thermoplastic |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 125mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 102x83mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 76x55mm |
EAN | 5036140263970 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 160mm |
Interval de temperatură | -40 to 270°C |
lățimea benzii de rulare | 35mm |
Material roată | Thermoplastic |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | 28109 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |