Atlas Workholders

Roată pivotantă din oțel inoxidabil și nailon cu placă de 125 mm

SKU:

ATL9457400M

MPN:

V80Q125NYPP04

€35.74

Ex VAT

€42.53

Inc VAT

IN STOCK (12)

    Product Details

    Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
    • Culoare: Alb
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Nailon
    • Rulmenți cu role
    • Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
    • Potrivit pentru spălare
    • Anti-coroziv


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Nylon

    Aplicaţie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    150kg

    Culoarea anvelopei

    White

    Diametru roată

    125mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    102x83mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    76x55mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    154mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Heavy Duty

    Nr. Piesei MFR

    V80Q125NYPP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701