SKU:
ATL9457400L
MPN:
V80Q100NYPP04
€31.39
Ex VAT
€37.35
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
• Culoare: Alb
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Nailon
• Rulmenți cu role
• Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
• Potrivit pentru spălare
• Anti-coroziv
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Nailon |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 150kg |
Culoarea anvelopei | Alb |
Diametru roată | 100mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 102x83mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 76x55mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 128mm |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Nailon |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V80Q100NYPP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară pivotantă |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |