noscriptAtlas Workholders Placă pivotantă cu șurub din oțel inoxidabil pentru roată cu placă de poliuretan de 100 mm V80Q100PNPB12 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Placă pivotantă cu șurub din oțel inoxidabil pentru roată cu placă de poliuretan de 100 mm

SKU:

ATL9457402P

MPN:

V80Q100PNPB12

€31.53

Ex VAT

€37.52

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Rotilele din oțel inoxidabil sunt utilizate în prelucrarea alimentelor și catering, camere curate, sectoarele medicale și spitalicești, laboratoare și școli.
    • Culoare: Portocaliu
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Polipropilenă
    • Rulmenți cu role
    • Ideal pentru utilaje, cărucioare și orice echipament industrial
    • Anti-coroziv


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Polyurethane

    Aplicaţie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    150kg

    Culoarea anvelopei

    Orange

    Diametru roată

    100mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    128mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Heavy Duty Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V80Q100PNPB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701