noscriptAtlas Workholders Roată de Oțel Presat cu Roată din Nylon și Gaură Bolt 160mm ATL9451872K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată de Oțel Presat cu Roată din Nylon și Gaură Bolt 160mm

SKU:

ATL9451872K

MPN:

ATL9451872K

€21.05

Ex VAT

€25.05

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Oţel roată - Cu bile
    • Material roată: Oţel
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    160mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    EAN

    5036140262256

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    195mm

    lățimea benzii de rulare

    40mm

    Material roată

    Pressed Steel

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V40Q160SRRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701