€15.00
Ex VAT
€17.85
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Poliuretan roșu
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Polyurethane |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | Red |
Diametru roată | 125mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140262546 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 155mm |
lățimea benzii de rulare | 32mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V40Q125PNRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Bolt Hole |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |