Atlas Workholders

Placă fixă pentru roată pneumatică de 260 mm

SKU:

ATL9457736K

MPN:

V91A260SPRP07

€76.45

Ex VAT

€90.98

Inc VAT

IN STOCK (4)

    Product Details

    • Centru de oțel presat pentru rezistența generală a produsului și longevitate
    • Cu un cauciuc de rulare negru, durabil, cu model care nu lasă urme pentru a proteja podele și rezista la uzura de zi cu zi
    • Disponibil într-o varietate de specificații pentru a se potrivi nevoilor individuale, inclusiv cu o montare fixă sau pivotantă a plăcii superioare


    Aplicații obișnuite
    • Potrivit pentru uz industrial în regim de exploatare mediu, instituțional și casnic


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    260mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    200x160mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    135x105 150x115mm

    EAN

    5036140264083

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    302mm

    lățimea benzii de rulare

    85mm

    Material roată

    Steel

    Mediul de folsire

    Heavy Duty

    Nr. Piesei MFR

    V91A260SPRP07

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701