Atlas Workholders

Placă fixă de 100 mm din termoplastic

SKU:

ATL9457470K

MPN:

28806

€27.29

Ex VAT

€32.48

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Culoare: Negru
    • Material roată: Termoplastic
    • Rulment simplu
    • Interval de temperatură: -40°C până la 270°C.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Thermoplastic

    Aplicaţie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    100mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    102x83mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    76x55mm

    EAN

    5036140263819

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    128mm

    Interval de temperatură

    -40 to 270°C

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Thermoplastic

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    28806

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701