€102.42
Ex VAT
€121.88
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Roată din fier - Jurnal rulment cu bile
• Material roată: Fontă
• Material pneu: Galben poliuretan
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la industriale grele
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Polyurethane |
Aplicaţie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | Yellow |
Diametru roată | 150mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x110mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
EAN | 5036140263116 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 189mm |
lățimea benzii de rulare | 40mm |
Material roată | Cast Iron |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V51A150PTJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |