€6.18
Ex VAT
€7.35
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Polipropilenă - Rulment simplu
• Culoare: Alb
• Material roată: Polipropilenă
• Rulment simplu
• Pentru regim redus de exploatare
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Furniture Garment Rails |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 50kg |
Culoarea anvelopei | Grey |
Diametru roată | 50mm |
Dimensiunea șurubului | M10 |
EAN | 5036140260344 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 68mm |
lățimea benzii de rulare | 20mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Light Duty |
Nr. Piesei MFR | V32V050TRPB10 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Bolt Hole |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |