SKU:
MTL9494040K
MPN:
ONE2C SE
€52.29
Ex VAT
€62.23
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Mărimea 3 Mecanism 28730
Finisaj argint. Testat CE.Forţa de închidere 3 (EN1154). Lăţimea maximă a uşii 950mm.
Potrivit pentru uşi de 40 – 60kg. Declic reglabil. Testat pentru incendii conf. BS EN1634-1. Rezistă la foc 1 oră. Potrivit pentru amplasarea pe uşi cu balamalele pe stânga sau pe dreapta. Deschidere de 180o (controlează uşa când este deschisă la 180o).Spec.:CE 1121. Certificare incendiu aprobată: CF600. Respectă EN1154: da.
Testat la incendiu conform EN1634: 1 ½ ore. Mărimea: 2-4. Aplicaţie: universală.
Asamblarea braţului: braţ proeminent. Carcasa arhitecturală: numai mecanism sau carcasă 92. Viteza de închidere: reglabilă. Declic: reglabil. Opţiunea de a sta deschisă: da. (A NU se utiliza la uşi de incendiu). Verificare spate: nu. Acţiune întârziată: nu. Garanţie: 10 ani.
MTL-949-4030K: Numai Mecanism
MTL-949-4040K: Acoperite Unitatea
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Caracteristici | 10 Ani de garanție Acțiune de blocare reglabilă |
Categoria de utilizare | 3 |
Durabilitate | 8 |
EAN | 5036140055162 |
ECLASS Code | 23219090 |
Evaluarea incendiilor | EN1634 1-1/2 Ore |
Finisaj | Argint |
Lățimea ușii | 950mm |
Masa/dimensiunea ușii de testare | 3 |
Nr. Piesei MFR | 28780 |
Potrivit pentru uși | 40-60kg |
Rezistentă la coroziune | 3 |
Siguranță în utilizare | 1 |
Standarde Met | BS EN1154 Certifire Aprobat CF600 |
Tip produs | Închidere a ușii contractuale - unitate acoperită |
UNSPSC Code | 31160000 |
Utilizarea ușii de incendiu | 1 |