noscriptMatlock Închizător de ușă contract, mărimea 3, acoperire CE și certificare SILVER ONE SE | Cromwell Tools

Matlock

Închizător de ușă contract, mărimea 3, acoperire CE și certificare SILVER

SKU:

MTL9494030K

MPN:

ONE SE

€40.03

Ex VAT

€47.64

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Mărimea 3 Mecanism 28730
    Finisaj argint. Testat CE.Forţa de închidere 3 (EN1154). Lăţimea maximă a uşii 950mm.
    Potrivit pentru uşi de 40 – 60kg. Declic reglabil. Testat pentru incendii conf. BS EN1634-1. Rezistă la foc 1 oră. Potrivit pentru amplasarea pe uşi cu balamalele pe stânga sau pe dreapta. Deschidere de 180o (controlează uşa când este deschisă la 180o).Spec.:CE 1121. Certificare incendiu aprobată: CF600. Respectă EN1154: da.
    Testat la incendiu conform EN1634: 1 ½ ore. Mărimea: 2-4. Aplicaţie: universală.
    Asamblarea braţului: braţ proeminent. Carcasa arhitecturală: numai mecanism sau carcasă 92. Viteza de închidere: reglabilă. Declic: reglabil. Opţiunea de a sta deschisă: da. (A NU se utiliza la uşi de incendiu). Verificare spate: nu. Acţiune întârziată: nu. Garanţie: 10 ani.


    MTL-949-4030K: Numai Mecanism
    MTL-949-4040K: Acoperite Unitatea


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Caracteristici

    10 Ani de garanție Acțiune de blocare reglabilă

    Categoria de utilizare

    3

    Durabilitate

    8

    EAN

    5036140055155

    ECLASS Code

    23219090

    Evaluarea incendiilor

    EN1634 1-1/2 Ore

    Finisaj

    Argint

    Lățimea ușii

    950mm

    Masa/dimensiunea ușii de testare

    3

    Nr. Piesei MFR

    28730

    Potrivit pentru uși

    40-60kg

    Rezistentă la coroziune

    3

    Siguranță în utilizare

    1

    Standarde Met

    BS EN1154 BS EN1634-1 Certifire Aprobat CF600

    Tip produs

    Închidere a ușii contractuale - numai mecanism

    UNSPSC Code

    31160000

    Utilizarea ușii de incendiu

    1