Atlas Workholders

Roată dublă pentru mobilier cu roată din nailon de 50 mm și placă pivotantă

SKU:

ATL9458010K

MPN:

2V20A050NYPPX1

€3.08

Ex VAT

€3.67

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    O gamă de roți duble de mobilier cu picior de nivelare integrat.
    • Diametru: 50 mm
    • Capacitatea de încărcare: 50Kg
    • Ideal pentru mobilier și echipamente obișnuite de birou


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Nylon

    Aplicaţie

    Furniture

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    50mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    38x38mm

    Dimensiunea șurubului

    M4

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    25.4x25.4mm

    EAN

    5036140264212

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    64mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty

    Nr. Piesei MFR

    2V20A050NYPPX1

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Twin

    UNSPSC Code

    31162701