Atlas Workholders

Roată de Oțel cu Roată din Nylon, Placă Rotativă și Frână 200mm, Roată din Poliuretană

SKU:

ATL9450854K

MPN:

ATL9450854K

€38.47

Ex VAT

€45.78

Inc VAT

IN STOCK (6)

    Product Details

    Nailon roată - Cu bile
    • Culoare: Alb
    • Material roată: Nailon
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Nylon

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    White

    Diametru roată

    200mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    135x105mm

    Dimensiunea șurubului

    M10

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    105x75 105x80mm

    EAN

    5036140261242

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    235mm

    lățimea benzii de rulare

    50mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V40Q200NYRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701