SKU:
ATL9451754K
MPN:
ATL9451754K
€50.61
Ex VAT
€60.23
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Cu bile
• Culoare: Alb
• Material roată: Nailon
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Nylon |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | White |
Diametru roată | 200mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140262089 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 235mm |
lățimea benzii de rulare | 50mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V40Q200NYRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Bolt Hole |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |