€19.66
Ex VAT
€23.40
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
O gamă largă de roți de oțel presate pentru aplicații
industriale sau instituționale de dimensiuni medii ușoare sau medii.
Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Nailon
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Nylon |
Aplicaţie | Furniture Hospital Equipment |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 170kg |
Culoarea anvelopei | Grey |
Diametru roată | 125mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140260924 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 155mm |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Light Duty Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V70V125NYJB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Bolt Hole |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |