Atlas Workholders

Roată cu Gaură Bolt 125mm, Roată din Cauciuc Gri

SKU:

ATL9451920K

MPN:

ATL9451920K

€25.96

Ex VAT

€30.89

Inc VAT

IN STOCK (9)

    Product Details

    Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Cauciuc
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Grey

    Diametru roată

    125mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    EAN

    5036140262348

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    155mm

    lățimea benzii de rulare

    40mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V40Q125GNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701