€73.53
Ex VAT
€87.50
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Aluminiu roată - Jurnal rulment cu bile
• Material roată: Aluminiu
• Material pneu: Cauciuc
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la industriale grele
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Cauciuc |
Aplicaţie | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 400kg |
Culoarea anvelopei | Negru |
Diametru roată | 200mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 135x110mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x75 105x80mm |
EAN | 5036140262881 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 251mm |
lățimea benzii de rulare | 50mm |
Material roată | Aluminiu |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | V51A200ARJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Placă superioară fixă |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Regim de exploatare mare |
UNSPSC Code | 31162701 |