noscriptAtlas Workholders Roată Cu Placă Fixă și Gaură Bolt 80mm, Roată din Poliuretană ATL9451666K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Placă Fixă și Gaură Bolt 80mm, Roată din Poliuretană

SKU:

ATL9451666K

MPN:

ATL9451666K

€8.95

Ex VAT

€10.65

Inc VAT

IN STOCK (12)

    Product Details

    Nailon roată - Cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Poliuretan roșu
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Polyurethane

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    150kg

    Culoarea anvelopei

    Red

    Diametru roată

    80mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    102x87mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    77x60mm

    EAN

    5036140261891

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    105mm

    lățimea benzii de rulare

    32mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V41Q080PNRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701