Atlas Workholders

Roți pneumatice cu rulmenți de 200 mm și placă fixă

SKU:

ATL9457722K

MPN:

V91A200PPRP05

€40.13

Ex VAT

€47.75

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    • Culoare: Negru
    • Material interior: Polipropilenă
    • Material pneu: Cauciuc
    • Rulmenți cu role


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    200mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    140x110mm

    Dimensiunea șurubului

    M10

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    105x75 105x80mm

    EAN

    5036140264052

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    235mm

    lățimea benzii de rulare

    50mm

    Material roată

    Polypropylene

    Mediul de folsire

    Light Duty

    Nr. Piesei MFR

    V91A200PPRP05

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701