Atlas Workholders

Placă Rotativă Frânată Twin cu Roată de Cauciuc 75mm

SKU:

ATL9450372K

MPN:

ATL9450372K

€23.13

Ex VAT

€27.52

Inc VAT

IN STOCK (6)

    Product Details

    O gamă de roți din oțel cu roți duble pentru aplicații industriale sau
    instituționale generale. Dispozitiv de fixare a plăcii superioare sau a
    orificiului de șurub și cu opțiunea de frânare totală.


    Cauciuc anvelope cu centru de
    nailon - Rulment simplu
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Cauciuc
    • Pentru aplicații industriale întrun
    regim de exploatare mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Furniture Garment Rails

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Culoarea anvelopei

    Grey

    Diametru roată

    75mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    60x60mm

    Dimensiunea șurubului

    M6

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    38x38 48x48mm

    EAN

    5036140260474

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    103mm

    lățimea benzii de rulare

    25x2mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty

    Nr. Piesei MFR

    2V32V075TRPP01

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Twin

    UNSPSC Code

    31162701