noscriptAtlas Workholders Roată de Oțel cu Roată din Nylon, Placă Rotativă și Frână 80mm ATL9451726K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată de Oțel cu Roată din Nylon, Placă Rotativă și Frână 80mm

SKU:

ATL9451726K

MPN:

ATL9451726K

€11.55

Ex VAT

€13.74

Inc VAT

IN STOCK (13)

    Product Details

    Nailon roată - Cu bile
    • Culoare: Alb
    • Material roată: Nailon
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Nylon

    Aplicaţie

    Kitting Trolley

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    150kg

    Culoarea anvelopei

    White

    Diametru roată

    80mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    EAN

    5036140261990

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    105mm

    lățimea benzii de rulare

    32mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V42Q080NYRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701