noscriptOffis TABLĂ DE ANUNȚURI DIN PLUTĂ DE CORK 450x600 mm CU MARGINI DE ALUMINIU CD-F-2 | Cromwell Tools

Offis

TABLĂ DE ANUNȚURI DIN PLUTĂ DE CORK 450x600 mm CU MARGINI DE ALUMINIU

SKU:

OFI8360160K

MPN:

CD-F-2

€14.67

Ex VAT

€17.46

Inc VAT

IN STOCK (39)

    Product Details

    Arată excelent în ramă de lemn sau aluminiu anodizat. Indiferent dacă sunt folosite ca table de informare sau pentru remindere, tablele din plută sunt preferate pentru afişarea de notificări şi comunicate deoarece vă eliberează zona de lucru de aglomeraţie. La scoaterea acelor, găurile se retrag. Tabla va rezista ani de zile în ciuda utilizării zilnice.
    Disponibilă în trei dimensiuni: 600 x 450, 900 x 600 şi 1200 x 900mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Offis

    Culoare

    Maro

    EAN

    5036140045002

    ECLASS Code

    24230312

    Înălţime

    600mm

    Lățime

    450mm

    Material

    Plută

    Material cadru

    Aluminiu

    Nr. Piesei MFR

    CDF-2

    Tip

    Aviziere

    UNSPSC Code

    44111907