€50.37
Ex VAT
€59.94
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Roți cu rulmenți cu role pentru a permite o manevrabilitate optimă
• Fabricate din oțel presat cu zinc pentru longevitatea produsului și rezistența la uzura generală
• Anvelopele din cauciuc negru oferă amortizare pentru a vă proteja încărcătura în mișcare și podeaua
• Disponibile într-o gamă de dimensiuni și specificații pentru a se potrivi nevoilor
Aplicații obișnuite
• Pentru utilizarea în medii industriale, instituționale sau domestice pentru a deplasa mobila
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Sack Trucks |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 300kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 250mm |
EAN | 5036140264625 |
ECLASS Code | 23250319 |
lățimea benzii de rulare | 60mm |
Material roată | Pressed Steel |
Mediul de folsire | Heavy Duty |
Nr. Piesei MFR | A250SRR25 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Wheel Only |
Tip produs | Wheel |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |