€14.89
Ex VAT
€17.72
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Pentru rulare netedă la sarcini mai mari. Potrivită pentru utilizarea pe majoritatea suprafeţelor. Potrivită pentru medii umede unde pot fi prezente substanţe chimice de periculozitate medie. Rulează silenţios cu “cauciuc” amortizat. Nu se recomandă utilizarea în medii unde sunt prezenţi acizi minerali sau organici. Gama pentru temperatura de funcţionare: între -20°C şi +60°C.
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Humid Enviroments Most Surfaces |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 160mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 129x106mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 105x80mm |
EAN | 5036140238688 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 197mm |
lățimea benzii de rulare | 40mm |
Material roată | Steel |
Mediul de folsire | Heavy Duty Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | TEC-A02-160 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |