SKU:
ATL9451506K
MPN:
ATL9451506K
€14.61
Ex VAT
€17.39
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: Cauciuc
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Kitting Trolley |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 70kg |
Culoarea anvelopei | Grey |
Diametru roată | 80mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 102x87mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 77x60mm |
EAN | 5036140261594 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Înălţime totală | 105mm |
lățimea benzii de rulare | 32mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V41Q080GNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |