noscriptAtlas Workholders Gaură Bolt Rotativă 125mm, Roată din Cauciuc ATL9450316K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Gaură Bolt Rotativă 125mm, Roată din Cauciuc

SKU:

ATL9450316K

MPN:

ATL9450316K

€11.61

Ex VAT

€13.82

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Polipropilenă - Rulment simplu
    • Culoare: Alb
    • Material roată: Polipropilenă
    • Rulment simplu
    • Pentru regim redus de exploatare


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Furniture Garment Rails

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    100kg

    Culoarea anvelopei

    Grey

    Diametru roată

    125mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    EAN

    5036140260412

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    153mm

    lățimea benzii de rulare

    27mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty

    Nr. Piesei MFR

    V30V125TRPB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701