€10.05
Ex VAT
€11.96
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Polipropilenă - Rulment simplu
• Culoare: Alb
• Material roată: Polipropilenă
• Rulment simplu
• Pentru regim redus de exploatare
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Rubber |
Aplicaţie | Furniture Garment Rails |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Culoarea anvelopei | Grey |
Diametru roată | 100mm |
Dimensiunea șurubului | M12 |
EAN | 5036140260405 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 131.5mm |
lățimea benzii de rulare | 27mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Light Duty |
Nr. Piesei MFR | V30V100TRPB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Bolt Hole |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |