€17.03
Ex VAT
€20.27
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
• Culoare: Gri
• Material roată: Nailon
• Material pneu: poliuretan
• Cu bile
• Pentru regim de exploatare de la
ușor la mediu
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Polyurethane |
Aplicaţie | Furniture Hospital Equipment |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 100kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 75mm |
Dimensiunea plăcii de fixare | 105x80mm |
Dimensiunea șurubului | M8 |
Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare | 72x52mm |
EAN | 5036140260849 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 105mm |
lățimea benzii de rulare | 30mm |
Material roată | Nylon |
Mediul de folsire | Light Duty Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | V70V075PNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Top Plate |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |