noscriptAtlas Workholders Roată Cu Placă Rotativă 125mm, Roată din Poliuretană ATL9450616K | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Roată Cu Placă Rotativă 125mm, Roată din Poliuretană

SKU:

ATL9450616K

MPN:

ATL9450616K

€18.95

Ex VAT

€22.55

Inc VAT

IN STOCK (18)

    Product Details

    Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: poliuretan
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Polyurethane

    Aplicaţie

    Furniture Hospital Equipment

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    140kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    125mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    105x80mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    72x52mm

    EAN

    5036140260863

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    156mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V70V125PNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701